FABORY L04100.360.0240 Hatlapfejű csavar, M36 x 4 menetméret, 10.9 osztály, 5PK | CG7TYG 156M55

FABORY L04100.360.0240 Hatlapfejű csavar, M36 x 4 menetméret, 10.9 osztály, 5PK

Raktáron
Cikk: CG7TYG Modell: L04100.360.0240Kereszthivatkozás: 156M55

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€552.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM36x4
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza240
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság22.5 mm
fej típusaStandard
Fej szélessége55 mm
Hossz240mm
Min. Menethossz84 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.2599
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L04100.360.0240 Hatlapfejű csavar, M36 x 4 menetméret, 10.9 osztály, 5PK
€552.76 /csomag