FABORY L04100.160.0220 Hex Head Cap Screw, M16 x 2 Thread Size, Class 10.9, 30PK | CG7TUU 156M28

FABORY L04100.160.0220 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 10.9 osztály, 30PK

Raktáron
Tétel: CG7TUU Modell: L04100.160.0220Kereszthivatkozás: 156M28

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€494.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM16x2
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza220
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság10 mm
fej típusaStandard
Fej szélessége24 mm
Hossz220mm
Min. Menethossz44 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.9526
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L04100.160.0220 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 10.9 osztály, 30PK
€494.44 /csomag