FABORY L01430.120.0040 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.75 Thread Size, Class 8.8, 250PK | CG7TNE 156Z28

FABORY L01430.120.0040 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, 8.8 osztály, 250PK

Raktáron
Tétel: CG7TNE Modell: L01430.120.0040Kereszthivatkozás: 156Z28

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€512.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12x1.75
Rögzítő FinishMelegen horganyzott
Rögzítő hossza40
befejezMelegen horganyzott
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság7.5 mm
fej típusaStandard
Fej szélessége19 mm
Hossz40mm
Min. Menethossz40 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.1362
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L01430.120.0040 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, 8.8 osztály, 250PK
€512.33 /csomag