FABORY L01200.160.0060 Hex Head Cap Screw, M16 x 2 Thread Size, Class 8.8, 75PK | CG7RDB 42FV34

FABORY L01200.160.0060 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 8.8 osztály, 75PK

Raktáron
Tétel: CG7RDB Modell: L01200.160.0060Kereszthivatkozás: 42FV34

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€135.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM16x2
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza60
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság10 mm
fej típusaHex
Fej szélessége24 mm
Hossz60mm
Min. Menethossz38 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.1521
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L01200.160.0060 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 8.8 osztály, 75PK
€135.82 /csomag