FABORY L01200.100.0100 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 100PK | CG7RAT 42FT96

FABORY L01200.100.0100 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 100PK

Raktáron
Cikk: CG7RAT Modell: L01200.100.0100Kereszthivatkozás: 42FT96

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€196.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10x1.5
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza100
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság6 mm
fej típusaHex
Fej szélessége17 mm
Hossz100mm
Min. Menethossz26 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.1132
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L01200.100.0100 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 100PK
€196.83 /csomag