FABORY L01010.060.0010 Hatlapfejű csavar, M6 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 2400PK | CG7QDM 42FN39

FABORY L01010.060.0010 Hatlapfejű csavar, M6 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 2400PK

Raktáron
Cikk: CG7QDM Modell: L01010.060.0010Kereszthivatkozás: 42FN39

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€324.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM6x1
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza10
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság4 mm
fej típusaHex
Fej szélessége10 mm
Hossz10mm
Min. Menethossz10 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.7146
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L01010.060.0010 Hatlapfejű csavar, M6 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 2400PK
€324.68 /csomag