FABORY L01000.300.0140 Hex Head Cap Screw, M30 x 3.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG7PZH 42FN17

FABORY L01000.300.0140 Hatlapfejű csavar, M30 x 3.50 menetméret, 8.8 osztály, 10PK

Raktáron
Cikk: CG7PZH Modell: L01000.300.0140Kereszthivatkozás: 42FN17

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€217.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM30x3.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza140
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság18 mm
fej típusaHex
Fej szélessége46 mm
Hossz140mm
Min. Menethossz72 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.6926
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L01000.300.0140 Hatlapfejű csavar, M30 x 3.50 menetméret, 8.8 osztály, 10PK
€217.27 /csomag