FABORY B70520.025.0225 Csavaros horgony, edzett minőség, acél horgony, 1/4 hüvelykes horgony átm., 600PK | CG7PHE 163X10

FABORY B70520.025.0225 Csavaros horgony, edzett minőség, acél horgony, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 600 PK

Tétel: CG7PHE Típus: B70520.025.0225Kereszthivatkozás: 163X10
€656.92 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros horgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza2 1 / 4 "
Horgonyzó anyagAcél
Fúrófej mérete1 / 4 ben
Élettávolság1 3/4 hüvelyk
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatEdzett
Head StyleHex mosógép
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1 / 2 "
Min. Beágyazás1 3 / 16 "
Csavar típusaCsavaros horgony
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Végső nyírás (Lb.)2,680 font.
Végső feszültség (font)1,025 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Betonba és falazatba történő beépítéshez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70520.025.0225 Csavaros horgony, edzett minőség, acél horgony, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 600 PK
€656.92 /csomag