FABORY B70411.100.1200 Wedge Anchor, 1-8 Thread Size, Steel Anchor, 1 Inch Anchor Dia., 8PK | CG7PGA 166X54

FABORY B70411.100.1200 ékhorgony, 1-8 menetes méretű, acél horgony, 1 hüvelykes horgony átmérő, 8 PK

Tétel: CG7PGA Típus: B70411.100.1200Kereszthivatkozás: 166X54
€346.16 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1"
Horgony hossza12 "
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba4 1 / 2 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága4"
Min. Beágyazás4 1 / 2 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Menet hossza3 7 / 8
Menetméret1-8
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)15,840
Ékhorgony típusaÉkhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Anya és alátét

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70411.100.1200 ékhorgony, 1-8 menetes méretű, acél horgony, 1 hüvelykes horgony átmérő, 8 PK
€346.16 /csomag