FABORY B70411.075.1200 Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, Steel Anchor, 3/4 Inch Anchor Dia., 16PK | CG7PFU 166X48

FABORY B70411.075.1200 ékhorgony, 3/4-10 menetméret, acél horgony, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 16PK

Tétel: CG7PFU Típus: B70411.075.1200Kereszthivatkozás: 166X48
€380.52 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza12 "
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba3 1 / 4 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága3 1 / 8 "
Min. Beágyazás3 1 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Menet hossza3 1 / 4
Menetméret3 / 4-10
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)11,880
Ékhorgony típusaÉkhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Anya és alátét

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70411.075.1200 ékhorgony, 3/4-10 menetméret, acél horgony, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 16PK
€380.52 /csomag