FABORY B55080.087.0001 Hatlapfejű anya, 7/8-9 menetméret, 316-os fokozat, 115PK | CG7NWM 42KU86

FABORY B55080.087.0001 Hatlapfejű anya, 7/8-9 menetméret, 316-os fokozat, 115PK

Raktáron
Tétel: CG7NWM Típus: B55080.087.0001Kereszthivatkozás: 42KU86

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€376.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat316
Magasság3 / 4 "
Anya típusaHatszögletű anyát
Standard ASME B18.2.2
StílusHatszögletű anyát
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8343
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMagasságTételStílusÁr
FABORY 399U59 Hatlapú anya, A194/Sa 194, Gr 2H, Tömeges | CG6NCZ 399U59 399U59Rozsdamentes acél7 / 16 "-14EgyszerűEgyszerű3163 / 8 "Hatszögletű anyátHex€276.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B55080.087.0001 Hatlapfejű anya, 7/8-9 menetméret, 316-os fokozat, 115PK
€376.82 /csomag