FABORY B51660.013.0100 Sheet Metal Screw, 1 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, #6 Size, 6400PK | CG7MHC 155U63

FABORY B51660.013.0100 Lemezcsavar, 1 hüvelyk hosszú, 18-8 rozsdamentes acél, 6-es méret, 6400 PK

Raktáron
Cikk: CG7MHC Típus: B51660.013.0100Kereszthivatkozás: 155U63

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€299.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.256 "hogy 0.270"
Fejmagasság0.097–0.087 ”
fej típusaKenyér
Hossz1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9684
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Vékonyabb fémtárgyak egymáshoz való csatlakoztatására vagy fém, fa, műanyag és egyéb anyagok csatlakoztatására

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51660.013.0100 Lemezcsavar, 1 hüvelyk hosszú, 18-8 rozsdamentes acél, 6-es méret, 6400 PK
€299.78 /csomag