FABORY B51500.050.0600 kocsicsavar, 1/2-13 menetméret, 18-8 fokozat, 1/2 hüvelykes fúróméret, 80PK | CG7MBR 164X58

FABORY B51500.050.0600 kocsicsavar, 1/2-13 menetméret, 18-8 fokozat, 1/2 hüvelykes fúróméret, 80 PK

Raktáron
Tétel: CG7MBR Típus: B51500.050.0600Kereszthivatkozás: 164X58

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€263.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Fúró méret1 / 2 "
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza6
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fej Dia.1.032 "hogy 1.094"
Fejmagasság0.250 "hogy 0.270"
fej típusaRound
Hossz6 "
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság0.250 "hogy 0.281"
Négyzet szélessége0.492 "hogy 0.515"
Standard ASME B18.5
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.2703
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51500.050.0600 kocsicsavar, 1/2-13 menetméret, 18-8 fokozat, 1/2 hüvelykes fúróméret, 80 PK
€263.67 /csomag