FABORY B51081.050.0001 Hex Nut, 1/2-13 Thread Size, 18-8 Grade, 375PK | CG7KFN 164Y04

FABORY B51081.050.0001 Hatlapfejű anya, 1/2-13 menetméret, 18-8 fokozat, 375PK

Raktáron
Cikkszám: CG7KFN Típus: B51081.050.0001Kereszthivatkozás: 164Y04

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€356.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság31 / 64 "
Anya típusaHatlapú anya - nehéz
StílusHatlapú anya - nehéz
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.454
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMagasságTételStílusÁr
FABORY 399U59 Hatlapú anya, A194/Sa 194, Gr 2H, Tömeges | CG6NCZ 399U59 399U59Rozsdamentes acél7 / 16 "-14EgyszerűEgyszerű3163 / 8 "Hatszögletű anyátHex€276.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51081.050.0001 Hatlapfejű anya, 1/2-13 menetméret, 18-8 fokozat, 375PK
€356.64 /csomag