FABORY B51010.031.0275 Menetcsavar, 5/16-18 menetméret, 18-8 fokozat, 350PK | CG7HUC 167L79

FABORY B51010.031.0275 Menetcsavar, 5/16-18 menetméret, 18-8 fokozat, 350PK

Raktáron
Tétel: CG7HUC Típus: B51010.031.0275Kereszthivatkozás: 167L79

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€371.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2 3 / 4
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság7 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5 "
Hossz2 3 / 4 "
Számított terhelés85,000 psi
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.382
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51010.031.0275 Menetcsavar, 5/16-18 menetméret, 18-8 fokozat, 350PK
€371.46 /csomag