FABORY B51000.062.0400 Hex Head Cap Screw, 5/8-11 Thread Size, 18-8 Grade, 50PK | CG7HHJ 42JZ91

FABORY B51000.062.0400 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 18-8 fokozat, 50PK

Raktáron
Tétel: CG7HHJ Típus: B51000.062.0400Kereszthivatkozás: 42JZ91

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€283.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza4
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.9375 "
Hossz4 "
Min. Menethossz1 1/2 hüvelyk
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.0279
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51000.062.0400 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 18-8 fokozat, 50PK
€283.96 /csomag