FABORY B51000.043.0150 Hex Head Cap Screw, 7/16-14 Thread Size, 18-8 Grade, 275PK | CG7HEM 42JZ30

FABORY B51000.043.0150 Hatlapfejű csavar, 7/16-14 menetméret, 18-8 fokozat, 275PK

Raktáron
Tétel: CG7HEM Típus: B51000.043.0150Cross Ref: 42JZ30 / 167L97

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€251.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 1 / 2
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.625 "
Hossz1 1 / 2 "
Min. Menethossz1 1/8 hüvelyk
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.36
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51000.043.0150 Hatlapfejű csavar, 7/16-14 menetméret, 18-8 fokozat, 275PK
€251.27 /csomag