FABORY B51000.025.0450 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 Thread Size, 18-8 Grade, 325PK | CG7HBY 42JY73

FABORY B51000.025.0450 Hatlapfejű csavar, 1/4-20 menetméret, 18-8 fokozat, 325PK

Raktáron
Tétel: CG7HBY Típus: B51000.025.0450Kereszthivatkozás: 42JY73

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€232.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza4 1 / 2
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.4375 "
Hossz4 1 / 2 "
Min. Menethossz3 / 4 ben
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.6084
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51000.025.0450 Hatlapfejű csavar, 1/4-20 menetméret, 18-8 fokozat, 325PK
€232.15 /csomag