FABORY B31830.013.0125 Self Drilling Tapping Screw, 1-1/4 Inch Length, Case Hardened Steel, #6-20 Thread, 5800PK | CG7DVT 156F90

FABORY B31830.013.0125 Önfúró menetfúró csavar, 1-1/4 hüvelyk hosszú, edzett acél, 6-20 menet, 5800PK

Raktáron
Tétel: CG7DVT Típus: B31830.013.0125Kereszthivatkozás: 156F90

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€246.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezCinkkel bevont
Fej szöge82 fok
Fej színeStandard
Fej Dia.0.238 "hogy 0.262"
fej típusaLakás
Hossz1 1 / 4 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 6 20-
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9544
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Önfúró csavaros laposfejű CSK-hoz

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B31830.013.0125 Önfúró menetfúró csavar, 1-1/4 hüvelyk hosszú, edzett acél, 6-20 menet, 5800PK
€246.63 /csomag