FABORY B31810.025.0300 Self Drilling Tapping Screw, 3 Inch Length, Hardened Steel, 1/4-14 Thread Size, 700PK | CG7DUU 156F86

FABORY B31810.025.0300 Önfúró menetfúró csavar, 3 hüvelyk hosszú, edzett acél, 1/4-14 menetméret, 700PK

Raktáron
Cikk: CG7DUU Típus: B31810.025.0300Kereszthivatkozás: 156F86

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€326.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete3 / 8 "
befejezCinkkel bevont
Fej színeStandard
Fej Dia.0.305 "hogy 0.312"
Fejmagasság0.172 "hogy 0.190"
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.367–0.375 ”
Hossz3"
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-14
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.2087
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Önfúró csavaros hatlapú alátétfej

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B31810.025.0300 Önfúró menetfúró csavar, 3 hüvelyk hosszú, edzett acél, 1/4-14 menetméret, 700PK
€326.30 /csomag