FABORY B26456.016.0125 menetfúró lemezcsavar, 1-1/4 hüvelyk hosszú, edzett acél, #8-as méret, 3500 PK | CG7DCD 155V32

FABORY B26456.016.0125 Menetfúró lemezcsavar, 1-1/4 hüvelyk hosszú, tokban edzett acél, 8-es méret, 3500 PK

Raktáron
Cikk: CG7DCD Típus: B26456.016.0125Kereszthivatkozás: 155V32

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€255.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.457 "hogy 0.476"
Fejmagasság0.156–0.169 ”
fej típusaK-Lath
Hossz1 1 / 4 "
AnyagEdzett acél
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.18
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Vékonyabb fémtárgyak egymáshoz való csatlakoztatására vagy fém, fa, műanyag és egyéb anyagok csatlakoztatására

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B26456.016.0125 Menetfúró lemezcsavar, 1-1/4 hüvelyk hosszú, tokban edzett acél, 8-es méret, 3500 PK
€255.69 /csomag