FABORY B24212.016.0300 Machine Screw, 3 Inch Length, Carbon Steel, #8-32 Thread Size, 1500PK | CG7BXH 126V40

FABORY B24212.016.0300 Gépcsavar, 3 hüvelykes hosszúságú, szénacél, #8-32 menetméret, 1500PK

Raktáron
Cikk: CG7BXH Típus: B24212.016.0300Kereszthivatkozás: 126V40

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€171.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret# 8 32-
meghajtó típusaKombinált réselt / Phillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezCinkkel bevont
Fej Dia.0.309–0.287 ”
Fejmagasság0.120–0.107 ”
fej típusaRound
Hossz3"
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB69 – B100
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.2087
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B24212.016.0300 Gépcsavar, 3 hüvelykes hosszúságú, szénacél, #8-32 menetméret, 1500PK
€171.25 /csomag