FABORY B08320.050.0100 kocsicsavar, 1/2-13 menetméret, 5. fokozat, 33/64 hüvelykes fúróméret, 250PK | CG7ALT 164W46

FABORY B08320.050.0100 kocsicsavar, 1/2-13 menetméret, 5. fokozat, 33/64 hüvelykes fúróméret, 250 PK

Raktáron
Cikk: CG7ALT Típus: B08320.050.0100Kereszthivatkozás: 164W46

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€193.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagAcél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Fúró méret33 / 64 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza1
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fej Dia.1.094 "
Fejmagasság0.27 "
fej típusaRound
Hossz1 "
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság0.281 "
Négyzet szélessége0.515 "
Standard ASME B18.5
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.44
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B08320.050.0100 kocsicsavar, 1/2-13 menetméret, 5. fokozat, 33/64 hüvelykes fúróméret, 250 PK
€193.96 /csomag