FABORY B08307.031.0400 kocsicsavar, 5/16-18 menetméret, A fokozatú, 21/64 hüvelykes fúróméret, 300PK | CG7AKG 164W23

FABORY B08307.031.0400 kocsicsavar, 5/16-18 menetméret, A fokozat, 21/64 hüvelykes fúróméret, 300 PK

Raktáron
Tétel: CG7AKG Típus: B08307.031.0400Kereszthivatkozás: 164W23

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€228.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagAcél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Fúró méret21 / 64 "
Rögzítő FinishMelegen horganyzott
Rögzítő hossza4
befejezMelegen horganyzott
FokozatA fokozat
Fej Dia.0.688 "
Fejmagasság0.156 "
fej típusaRound
Hossz4 "
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság0.156 "
Négyzet szélessége0.307 "
Standard ASME B18.5
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.9526
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B08307.031.0400 kocsicsavar, 5/16-18 menetméret, A fokozat, 21/64 hüvelykes fúróméret, 300 PK
€228.90 /csomag