FABORY B08200.075.0550 Hex Head Cap Screw, 3/4-10 Thread Size, 2 Grade, 25PK | CG6ZZN 42JN80

FABORY B08200.075.0550 Hatlapfejű csavar, 3/4-10 menetméret, 2 fokozat, 25 PK

Raktáron
Tétel: CG6ZZN Típus: B08200.075.0550Kereszthivatkozás: 42JN80

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€134.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza5 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatGrade 2
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz5 1 / 2 "
Min. Menethossz1 3/4 hüvelyk
Számított terhelés33,000-55,000 psi
Rockwell KeménységB70 – B100
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság60,000-74,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.8542
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B08200.075.0550 Hatlapfejű csavar, 3/4-10 menetméret, 2 fokozat, 25 PK
€134.13 /csomag