FABORY B08200.062.0150 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 2 fokozat, 110PK | CG6ZYF 42JN50

FABORY B08200.062.0150 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 2 fokozat, 110 PK

Raktáron
Cikkszám: CG6ZYF Típus: B08200.062.0150Kereszthivatkozás: 42JN50

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€155.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatGrade 2
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.9375 "
Hossz1 1 / 2 "
Min. Menethossz1 1/2 hüvelyk
Számított terhelés33,000-55,000 psi
Rockwell KeménységB70 – B100
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság60,000-74,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.1994
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B08200.062.0150 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 2 fokozat, 110 PK
€155.71 /csomag