APACHE MILLS 39372090032x39 Gumi bejárati szőnyeg fekete 32 hüvelyk x 3 láb 3 hüvelyk | AE9RNU 6LUN0

APACHE MILLS 39372090032x39 gumi bejárati szőnyeg, fekete 32 hüvelyk x 3 láb 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9RNU Modell: 39372090032x39Kereszthivatkozás: 6LUN0

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€92.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi bejárati szőnyeg
AntimikrobiálisNem
HátlapGumi
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériKültér
Hossz3 '3 "
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaUjjbegy
SzőnyegszövésSzilárd
AnyagGumi
FelületGumi
Vastagság3 / 8 "
Szélesség2 '8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód4016910000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzőnyeg felületi mintaAnyagVastagságSzélességÁr
APACHE MILLS 7937609004x6 Gumi bejárati szőnyeg fekete 4 x 6 láb | AC8FXF 39R807 7937609004x66"bordásGumi1 / 4 "4 láb.€151.89
APACHE MILLS 39372090024x32 Gumi bejárati szőnyeg fekete 2 láb x 32 hüvelykes | AE9RNT 6LUL9 39372090024x322 '8 "UjjbegyGumi3 / 8 "2 láb.€52.49
APACHE MILLS 39372090036x60 Gumi bejárati szőnyeg fekete 3 x 5 láb | AE9RNV 6LUN1 39372090036x605 láb.UjjbegyGumi3 / 8 "3 láb.€161.56
APACHE MILLS 7937609003x5 Gumi bejárati szőnyeg fekete 3 x 5 láb | AE9RPE 6LUP2 7937609003x55 láb.UjjbegyÖntött gumi3 / 8 "3 láb.€92.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APACHE MILLS 39372090032x39 gumi bejárati szőnyeg, fekete 32 hüvelyk x 3 láb 3 hüvelyk
€92.49 /Mértékegység