FABORY B07410.100.0200 Socket Flat Head Cap Screw, 2 Inch Length, 1-8 Thread Size, Alloy Steel Grade, 45PK | CG6YQN 42JJ91

FABORY B07410.100.0200 foglalatos, lapos fejű csavar, 2 hüvelyk hosszú, 1-8 menetméretű, ötvözött acél, 45 PK

Raktáron
Cikk: CG6YQN Típus: B07410.100.0200Kereszthivatkozás: 42JJ91

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€338.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-8
Meghajtó mérete5 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej szöge82 fok
Fej Dia.1.9375 "
fej típusaLakás
Hossz2"
Min. Szakítószilárdság135,000-145,000 psi
Min. Menethossz2 1/2 hüvelyk
Rockwell KeménységC37-C44
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.1"
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2 1 / 2
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.6876
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07410.100.0200 foglalatos, lapos fejű csavar, 2 hüvelyk hosszú, 1-8 menetméretű, ötvözött acél, 45 PK
€338.17 /csomag