FABORY B07150.037.0150 Socket Head Cap Screw, 1-1/2 Inch Length, 3/8-16 Thread Size, Alloy Steel Grade, 450PK | CG6YAZ 42JF75

FABORY B07150.037.0150 Aljzatfejű csavar, 1-1/2 hüvelyk hosszú, 3/8-16 menetméret, ötvözött acél, 450PK

Raktáron
Cikk: CG6YAZ Típus: B07150.037.0150Kereszthivatkozás: 42JF75

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€226.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Meghajtó mérete7 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.0.6563 "
Fejmagasság0.2031 "
fej típusaGomb
Hossz1 1 / 2 "
Min. Szakítószilárdság135,000-145,000 psi
Rockwell KeménységC37-C44
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8663
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07150.037.0150 Aljzatfejű csavar, 1-1/2 hüvelyk hosszú, 3/8-16 menetméret, ötvözött acél, 450PK
€226.46 /csomag