FABORY B07000.100.0900 Socket Head Cap Screw, 9 Inch Length, 1-8 Thread Size, Alloy Steel Grade, 10PK | CG6WPU 164C96

FABORY B07000.100.0900 Aljzatfejű csavar, 9 hüvelyk hosszú, 1-8 menetméret, ötvözött acél, 10PK

Raktáron
Tétel: CG6WPU Típus: B07000.100.0900Kereszthivatkozás: 164C96

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€238.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-8
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.1.5 "
Fejmagasság1"
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz9"
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Min. Menethossz2 1/2 hüvelyk
Rockwell KeménységC37-C45
Standard ASME B18.3, ASTM A574
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-50 foktól 550 fokig F
Dia Dia.1"
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.5458
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07000.100.0900 Aljzatfejű csavar, 9 hüvelyk hosszú, 1-8 menetméret, ötvözött acél, 10PK
€238.84 /csomag