EATON 900598 sorozatú O-gyűrűs Boss csatlakozók


Az Eaton 900598 sorozatú O-gyűrűs dugaszokat az élelmiszer- és italfeldolgozásban, a vegyi feldolgozásban, a tengeri/katonai, valamint a cellulóz- és papíriparban használják a hidraulikus rendszerek szivárgásmentes tömítése érdekében.

Szűrő
Adapter típusa: Dugó , Szerelési anyag: Acél , Szál típusa: Férfi ORB
StílusModellbefejezHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
900598-32S
Trivalens kromát cink1.432000€138.95
A
900598-24S
Trivalens kromát cink1.272500€50.84
A
900598-20S
Trivalens kromát cink1.2 "2500€38.15
A
900598-5S
Trivalens kromát cink0.67 "5000€7.42
A
900598-10S
Háromértékű króm-cink0.93 "7500 PSI€9.97
A
900598-16S
Háromértékű króm-cink1.12 "4500 PSI€20.12
A
900598-8S
Háromértékű króm-cink0.8 "7500 PSI€7.45
A
900598-6S
Háromértékű króm-cink0.73 "7500 PSI€6.73
A
900598-12S
Háromértékű króm-cink1.09 "5000 psi€13.74
A
900598-4S
Háromértékű króm-cink0.67 "7500 PSI€6.19

Jellemzők

  • Szénacél szerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a hosszabb élettartam érdekében.
  • Ezek az O-gyűrűs dugók háromértékű kromát-cink bevonattal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korróziónak a kitett felületeken.
  • Akár 250 fokos hőmérsékleten is működtethetők.
  • Ezek az O-gyűrűs dugók egyenes szögűek a jobb működés érdekében.
  • SAE ORB végük van a szoros tömítés és a szivárgásmentes működés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • SAE

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség az egyenes menetes és a kúpos menetű O-gyűrűs dugók között?

  • Az egyenes menetes O-gyűrűs dugók egyenes menettel rendelkeznek, amely egészen a kiemelkedés aljáig megy, míg a kúpos menetű dugóegységek kúpos menettel rendelkeznek, amely megállítja a kiemelkedés alját.
  • Az egyenes menetes dugók általában erősebbek és tartósabbak, de a kúpos menetes dugók könnyebben felszerelhetők, és kevésbé hajlamosak a szerelés során a sérülésekre.

Hogyan kell karbantartani ezeket az O-gyűrűs dugókat?

Rendszeresen ellenőrizni kell a szerelvényeket és az O-gyűrűket a megfelelő működésük biztosítása és a szivárgások elkerülése érdekében.

Hogyan szerelhetem be ezeket az Eaton O-gyűrűs dugaszokat?

  • Győződjön meg arról, hogy az O-gyűrű megfelelően illeszkedik a dugó hornyába.
  • Ezután csavarja be a dugót a rendszerbe, amíg az kézzel szoros nem lesz.
  • Végül húzza meg csavarkulccsal vagy aljzattal a megadott nyomatékkal.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?