FABORY B07000.050.0150 Socket Head Cap Screw, 1-1/2 Inch Length, 1/2-13 Thread Size, Alloy Steel Grade, 160PK | CG6WHC 42HY09

FABORY B07000.050.0150 Aljzatfejű csavar, 1-1/2 hüvelyk hosszú, 1/2-13 menetméret, ötvözött acél, 160PK

Raktáron
Tétel: CG6WHC Típus: B07000.050.0150Kereszthivatkozás: 42HY09

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€140.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.0.75 "
Fejmagasság0.5 "
fej típusaHengeres
Hossz1 1 / 2 "
Min. Szakítószilárdság170,000-180,000 psi
Min. Menethossz1 1/2 hüvelyk
Rockwell KeménységC37-C45
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.1 / 2 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 2
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.6512
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07000.050.0150 Aljzatfejű csavar, 1-1/2 hüvelyk hosszú, 1/2-13 menetméret, ötvözött acél, 160PK
€140.20 /csomag