FABORY B07000.031.0275 Socket Head Cap Screw, 2-3/4 Inch Length, 5/16-18 Thread Size, Alloy Steel Grade, 325PK | CG6WEF 42HX44

FABORY B07000.031.0275 Aljzatfejű csavar, 2-3/4 hüvelyk hosszú, 5/16-18 menetméret, ötvözött acél, 325PK

Raktáron
Tétel: CG6WEF Típus: B07000.031.0275Kereszthivatkozás: 42HX44

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€167.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.0.4688 "
Fejmagasság0.3125 "
fej típusaHengeres
Hossz2 3 / 4 "
Min. Szakítószilárdság170,000-180,000 psi
Min. Menethossz1 1/8 hüvelyk
Rockwell KeménységC37-C45
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 8
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.7371
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07000.031.0275 Aljzatfejű csavar, 2-3/4 hüvelyk hosszú, 5/16-18 menetméret, ötvözött acél, 325PK
€167.59 /csomag