FABORY B07000.031.0175 Socket Head Cap Screw, 1-3/4 Inch Length, 5/16-18 Thread Size, Alloy Steel Grade, 450PK | CG6WEB 42HX40

FABORY B07000.031.0175 Aljzatfejű csavar, 1-3/4 hüvelyk hosszú, 5/16-18 menetméret, ötvözött acél, 450PK

Raktáron
Tétel: CG6WEB Típus: B07000.031.0175Kereszthivatkozás: 42HX40

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€149.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.0.4688 "
Fejmagasság0.3125 "
fej típusaHengeres
Hossz1 3 / 4 "
Min. Szakítószilárdság170,000-180,000 psi
Min. Menethossz1 1/8 hüvelyk
Rockwell KeménységC37-C45
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 8
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8217
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07000.031.0175 Aljzatfejű csavar, 1-3/4 hüvelyk hosszú, 5/16-18 menetméret, ötvözött acél, 450PK
€149.14 /csomag