FABORY B07000.025.0500 Socket Head Cap Screw, 5 Inch Length, 1/4-20 Thread Size, Alloy Steel Grade, 200PK | CG6WDP 42HX29

FABORY B07000.025.0500 Aljzatfejű csavar, 5 hüvelyk hosszú, 1/4-20 menetméret, ötvözött acél, 200 PK

Raktáron
Tétel: CG6WDP Típus: B07000.025.0500Kereszthivatkozás: 42HX29

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€163.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.25 "
fej típusaHengeres
Hossz5"
Min. Szakítószilárdság170,000-180,000 psi
Min. Menethossz1 in
Rockwell KeménységC37-C45
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.1274
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07000.025.0500 Aljzatfejű csavar, 5 hüvelyk hosszú, 1/4-20 menetméret, ötvözött acél, 200 PK
€163.40 /csomag