Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 29VU06 furatfűrész bifém 1-1 / 8 hüvelyk | AB8WBZ

WESTWARD 29VU06 Lyukfűrész Bi-metál 1-1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8WBZ Modell: 29VU06
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
€5.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLyukfűrész
Arbor DesignNem számít
Arbor HoleBeépített tüske
ÉpítésKétfém
Max. Vágási mélység1.5 "
Pitch stílusVáltozó hangmagasság
Látta Dia -t.1.125 "
TeethVáltozó hangmagasság
Fogak hüvelykenként4/6
Menetméret1 / 2-20
FoganyagKétfém
típusKétfém
Használja az Arbort29VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, nem tartozék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)11.91
Hajó hossza (cm)29.01
Hajószélesség (cm)34.49
HS-kód8202990000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLátta Dia -t.MenetméretHasználja az ArbortÁr
WESTWARD 29VT99 furatfűrész kétfém 3/4 hüvelyk | AB8WBW 29VT993 / 4 "1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, nem tartozék€3.92
WESTWARD 29VU02 furatfűrész kétfém 7/8 hüvelykes AB8WBX 29VU027 / 8 "1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, nem tartozék€4.74
WESTWARD 29VU04 furatfűrész kétfém 1 hüvelyk | AB8WBY 29VU041"1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, nem tartozék€6.06
WESTWARD 29VU08 furatfűrész Bi-metal 1-1 / 4 hüvelyk | AB8WCA 29VU081.25 "5 / 8-1829VU98, 29VX02, nincs benne€6.64
WESTWARD 29VU24 furatfűrész, kétfém 2-3 / 8 hüvelyk | AB8WCC 29VU242.375 "5 / 8-1829VU98, 29VX02, nincs benne€10.96
WESTWARD 29VU30 furatfűrész, kétfémes 3 hüvelykes AB8WCD 29VU303"5 / 8-1829VU98, 29VX02, nincs benne€13.94
WESTWARD 29VU32 lyukfűrész bimetál 3-1/4 hüvelykes | AB8WCE 29VU323.25 "5 / 8-1829VU98, 29VX02, nincs benne€8.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 29VU06 Lyukfűrész Bi-metál 1-1/8 hüvelyk
€5.53 /Mértékegység