FABORY B04211.075.0475 Structural Bolt With Nut, 3/4-10 Thread Size, 25PK | CG6VGB 166Z06

FABORY B04211.075.0475 Szerkezeti csavar anyával, 3/4-10 menetméret, 25PK

Raktáron
Tétel: CG6VGB Típus: B04211.075.0475Kereszthivatkozás: 166Z06

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€219.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishMelegen horganyzott
Rögzítő hossza4 3 / 4
befejezMelegen horganyzott
FokozatA325 1 típus
Fej Dia.1 1 / 4 "
Fejmagasság15 / 32 "
Hossz4 3 / 4 "
Rockwell KeménységC25-C34
Standard ASTM 563, ASTM F3125
Szerkezeti csavar típusaSzerkezeti csavar anyával
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 3 / 8
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.4288
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Nehéz dió

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04211.075.0475 Szerkezeti csavar anyával, 3/4-10 menetméret, 25PK
€219.49 /csomag