FABORY B04200.100.0450 Nehéz hatlapfejű csavar, 1-8 menetméret, A307B fokozat, 15PK | CG6UZP 178C80

FABORY B04200.100.0450 Nehéz hatlapfejű csavar, 1-8 menetméret, A307B fokozat, 15PK

Raktáron
Cikk: CG6UZP Típus: B04200.100.0450Kereszthivatkozás: 178C80

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€210.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex Bolt
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-8
Rögzítő FinishMelegen horganyzott
Rögzítő hossza4 1 / 2
befejezMelegen horganyzott
FokozatA307B
Fejmagasság43 / 64 "
fej típusaHex
Fejtípus - csavarokHex
Fej szélessége1 5 / 8 "
Nehéz hatlapfejű csavar típusNehéz Hex Bolt
Hossz4 1 / 2 "
Min. Menethossz2 1/4 hüvelyk
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.0539
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04200.100.0450 Nehéz hatlapfejű csavar, 1-8 menetméret, A307B fokozat, 15PK
€210.85 /csomag