FABORY B04122.112.0001 Hex Nut, 1-1/8-7 Thread Size, Grade 8 Grade, 50PK | CG6UEZ 42HN97

FABORY B04122.112.0001 Hatlapfejű anya, 1-1/8-7 menetméret, 8. fokozat, 50PK

Raktáron
Tétel: CG6UEZ Típus: B04122.112.0001Kereszthivatkozás: 42HN97

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€264.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 1/8 "-7
Rögzítő FinishSárga cink
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Magasság31 / 32 "
Anya típusaHatszögletű anyát
Standard ASME B18.2.2
StílusHatszögletű anyát
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között1 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.0774
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMagasságTételStílusÁr
FABORY 399U59 Hatlapú anya, A194/Sa 194, Gr 2H, Tömeges | CG6NCZ 399U59 399U59Rozsdamentes acél7 / 16 "-14EgyszerűEgyszerű3163 / 8 "Hatszögletű anyátHex€276.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04122.112.0001 Hatlapfejű anya, 1-1/8-7 menetméret, 8. fokozat, 50PK
€264.00 /csomag