FABORY B04120.062.0001 Hex Nut, 5/8-11 Thread Size, Grade 8 Grade, 300PK | CG6UEG 42HN80

FABORY B04120.062.0001 Hatlapfejű anya, 5/8-11 menetméret, 8. fokozat, 300PK

Raktáron
Tétel: CG6UEG Típus: B04120.062.0001Kereszthivatkozás: 42HN80

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€232.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Magasság35 / 64 "
Anya típusaHatszögletű anyát
Standard ASME B18.2.2
StílusHatszögletű anyát
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9108
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMagasságTételStílusÁr
FABORY 399U59 Hatlapú anya, A194/Sa 194, Gr 2H, Tömeges | CG6NCZ 399U59 399U59Rozsdamentes acél7 / 16 "-14EgyszerűEgyszerű3163 / 8 "Hatszögletű anyátHex€276.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04120.062.0001 Hatlapfejű anya, 5/8-11 menetméret, 8. fokozat, 300PK
€232.05 /csomag