FABORY B04110.100.0900 Tap Bolt, 1-8 Thread Size, 8 Grade, 10PK | CG6UAX 167K75

FABORY B04110.100.0900 Menetcsavar, 1-8 menetméret, 8 fokozat, 10 PK

Raktáron
Cikk: CG6UAX Típus: B04110.100.0900Kereszthivatkozás: 167K75

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€729.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-8
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza9
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság43 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossz9 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.04
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04110.100.0900 Menetcsavar, 1-8 menetméret, 8 fokozat, 10 PK
€729.86 /csomag