FABORY B04110.062.0225 Menetcsavar, 5/8-11 menetméret, 8 fokozat, 90PK | CG6TZD 167K56

FABORY B04110.062.0225 Menetcsavar, 5/8-11 menetméret, 8 fokozat, 90 PK

Raktáron
Tétel: CG6TZD Típus: B04110.062.0225Kereszthivatkozás: 167K56

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€361.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2 1 / 4
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság27 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.9375 "
Hossz2 1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1214
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04110.062.0225 Menetcsavar, 5/8-11 menetméret, 8 fokozat, 90 PK
€361.95 /csomag