FABORY B04110.031.0200 Menetcsavar, 5/16-18 menetméret, 8 fokozat, 500PK | CG6TXG 167K21

FABORY B04110.031.0200 Menetcsavar, 5/16-18 menetméret, 8 fokozat, 500 PK

Raktáron
Cikk: CG6TXG Típus: B04110.031.0200Kereszthivatkozás: 167K21

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€777.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság7 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5 "
Hossz2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.4171
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04110.031.0200 Menetcsavar, 5/16-18 menetméret, 8 fokozat, 500 PK
€777.55 /csomag