FABORY B04110.025.0300 Menetcsavar, 1/4-20 menetméret, 8 fokozat, 600PK | CG6TXA 167F88

FABORY B04110.025.0300 Menetcsavar, 1/4-20 menetméret, 8 fokozat, 600 PK

Raktáron
Cikk: CG6TXA Típus: B04110.025.0300Kereszthivatkozás: 167F88

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€552.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság11 / 64 "
fej típusaHatlapfejű csavar
Fej szélessége0.4375 "
Hossz3 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.4108
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04110.025.0300 Menetcsavar, 1/4-20 menetméret, 8 fokozat, 600 PK
€552.33 /csomag