FABORY B01200.100.0550 Hex Head Cap Screw, 1-8 Thread Size, 5 Grade, 15PK | CG6QJJ 41HH40

FABORY B01200.100.0550 Hatlapfejű csavar, 1-8 menetméret, 5 fokozat, 15 PK

Raktáron
Tétel: CG6QJJ Típus: B01200.100.0550Kereszthivatkozás: 41HH40

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€152.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-8
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza5 1 / 2
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossz5 1 / 2 "
Min. Menethossz2 1/4 hüvelyk
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8663
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01200.100.0550 Hatlapfejű csavar, 1-8 menetméret, 5 fokozat, 15 PK
€152.35 /csomag