FABORY B01200.075.0375 Hex Head Cap Screw, 3/4-10 Thread Size, 5 Grade, 35PK | CG6QGJ 42HH27

FABORY B01200.075.0375 Hatlapfejű csavar, 3/4-10 menetméret, 5 fokozat, 35 PK

Raktáron
Tétel: CG6QGJ Típus: B01200.075.0375Kereszthivatkozás: 42HH27

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€133.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza3 3 / 4
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz3 3 / 4 "
Min. Menethossz1 3/4 hüvelyk
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.9586
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01200.075.0375 Hatlapfejű csavar, 3/4-10 menetméret, 5 fokozat, 35 PK
€133.40 /csomag