FABORY B01200.062.0275 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 5 fokozat, 75PK | CG6QFG 42HH15

FABORY B01200.062.0275 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 5 fokozat, 75 PK

Raktáron
Cikk: CG6QFG Típus: B01200.062.0275Kereszthivatkozás: 42HH15

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€144.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza2 3 / 4
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.9375 "
Hossz2 3 / 4 "
Min. Menethossz1 1/2 hüvelyk
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.896
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01200.062.0275 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 5 fokozat, 75 PK
€144.58 /csomag