FABORY B01200.037.0125 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 5 Grade, 450PK | CG6QBB 42HG45

FABORY B01200.037.0125 Hatlapfejű csavar, 3/8-16 menetméret, 5 fokozat, 450 PK

Raktáron
Cikk: CG6QBB Típus: B01200.037.0125Kereszthivatkozás: 42HG45

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€154.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza1 1 / 4
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5625 "
Hossz1 1 / 4 "
Min. Menethossz1 in
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8217
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01200.037.0125 Hatlapfejű csavar, 3/8-16 menetméret, 5 fokozat, 450 PK
€154.76 /csomag