FABORY B01200.025.0050 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 Thread Size, 5 Grade, 1800PK | CG6PYP 42HG05

FABORY B01200.025.0050 Hatlapfejű csavar, 1/4-20 menetméret, 5 fokozat, 1800 PK

Raktáron
Cikk: CG6PYP Típus: B01200.025.0050Kereszthivatkozás: 42HG05

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€181.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza1/2
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.4375 "
Hossz1 / 2 "
Min. Menethossz1 / 2 ben
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8217
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01200.025.0050 Hatlapfejű csavar, 1/4-20 menetméret, 5 fokozat, 1800 PK
€181.84 /csomag