FABORY B01062.062.0300 Hex Head Cap Screw, 5/8-18 Thread Size, 5 Grade, 70PK | CG6PRF 42HF51

FABORY B01062.062.0300 Hatlapfejű csavar, 5/8-18 menetméret, 5 fokozat, 70 PK

Raktáron
Cikk: CG6PRF Típus: B01062.062.0300Kereszthivatkozás: 42HF51

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€169.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza3
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.9375 "
Hossz3 "
Min. Menethossz1 1/2 hüvelyk
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8613
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01062.062.0300 Hatlapfejű csavar, 5/8-18 menetméret, 5 fokozat, 70 PK
€169.85 /csomag